- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- ガラス スクイジーのおすすめ人気ランキング
ガラス スクイジーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新171件の「ガラス スクイジー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビスクイジー」、「業務用スクイージー」、「シャンパーホルダー」などの商品も取り扱っております。
用途ガラスの清掃材質真鍮
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮。グリップ・ゴム:合成ゴム種別本体繰り返し・詰め替え対応
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ スクイジー 40°
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム角度(°)40
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250質量(g)540繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
用途スクイジーの替ゴム
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250トラスコ品番819-0963材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール全長(mm)750~1160質量(g)350繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
握り部(ハンドル部)が手に優しく、滑りにくいグリップのスクイジーです。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)繰り返し・詰め替え対応
シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃材質プラスチック繰り返し・詰め替え対応
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用全長L(mm)約1522~2522材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
スーパーチャンネル用のハンドルです。チャンネルはクイックリリース機能で簡単に交換出来ます。チャンネルは作業対象などを考慮して長さをお選びください。ゴム付きグリップです。
用途ガラス、カガミの清掃材質ステンレス質量(g)129繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
ETTORE(エトレ)バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー)
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250質量(g)568繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
モアマンコンビネイターセット3.0
MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。
Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。
2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。
仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮。
サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。
シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。
高所作業にオススメです。
コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。。
コンビネイター用プレミアムスリーブ。
優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。。
コンビネイターTバー2.0。
サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。。
コンビネイターハンドル2.0。
専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。
ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上。
水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除セット内容コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ材質ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM繰り返し・詰め替え対応
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応